9717660115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.500
Rubix:999240628006302
Produttore:9717660115000
EAN:4031095342320


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 287,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,500
Punta MD Stock 71766 Ø11,5 mm per foratura profonda 25xD, con fori di lubrificazione per sostenere il taglio durante la lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 287,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 135° |
| Stelo | gambo cilindrico ø12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1209,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione