9519800020500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,050
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.050
Rubix:999240628007702
Produttore:9519800020500
EAN:4031095339818


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800020500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,050
Micropunta MD Stock SuperV-IK NX-U 20xD in carburo con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna, Ø2,05. Con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈1:23,0 (ø2,05/47,2) |
| Affilatura | facet point grind; cutting lip honing |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inox; ghisa; materiali non ferrosi; leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione