9717650081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.100
Rubix:999240628006640
Produttore:9717650081000
EAN:4031095344072


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock per foratura profonda 20xD, con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Versione lucida/blank, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff (135°) |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione