9517840093400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,340
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.340
Rubix:999220701000295
Produttore:9517840093400
EAN:4031095322629


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,02 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840093400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,340
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X 3xD Stock 51784 9,340 con fori di lubrificazione interna. Rivestimento TiAlN nano, angolo punta 140° (DIN 6537K).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,02 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9,34/47 ≈ 0,20 |
| Affilatura | affilatura a cono rastremato, tagliente principale concavo |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione