9517450116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.600
Rubix:999240628007129
Produttore:9517450116000
EAN:4031095357041


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,600
Punta MD Stock SuperV-X VA 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ per forature profonde di qualità. ([mayer.tools](https://www.mayer.tools/fileadmin/user_upload/Medien/Support_Download/Stock/Stock_FLY_SuperV-X.pdf))
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | rost-/säure-/hitzebeständige stähle; titan und titanlegierungen; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione