9711460087300-PUNTE HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 8,730
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71146 8.730
Rubix:999210625023004
Produttore:9711460087300
EAN:4031095163444


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 320 mm |
| Profondità di lavorazione | 220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711460087300-PUNTE HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 8,730
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 320 mm |
| Profondità di lavorazione | 220 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | fasen nitriert |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~20xd |
| Affilatura | v63 |
| Stelo | gambo cilindrico (zyl.) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | ghisa grigia; acciai fino a 1000 n/mm²; acciai crni; acciai va/inox |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,73 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione