9717910089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,900

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 8.900
Rubix:999181000027520
Produttore:9717910089000
EAN:4031095296012
9717910089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,900


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
115,83 IVA esclusa
/ Unità
141,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione