Riferimenti
Walter Titex:A1148-6.7
Rubix:999240614002522
Produttore:5057220
EAN:4031132072098

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 5057220-ARTICOLO A1148-6.7
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione