Riferimenti
HPMT:W05 0800 15
Rubix:999180200115858

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 134 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0800 15
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB per fori lunghi con refrigerazione interna (oil feed). Metallo duro con rivestimento AlTiN, punta 135°: Ø8, L=175 mm, 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 134 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535 (ha/hb) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore