Riferimenti
Walter Titex:A1276TFL-9
Rubix:999240614002771
Produttore:5061454
EAN:4031132042589

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061454-ARTICOLO A1276TFL-9
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tfl (tialn) |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 125 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione