9517860060000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.000
Rubix:999200100120338
Produttore:9517860060000
EAN:4031095309385


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860060000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,000
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiAlN nano, angolo punta 140° e profondità di lavoro 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione