Riferimenti
Stock:71140 6.250
Rubix:999190200050112
Produttore:9711400062500
EAN:4031095302942


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400062500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,250
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 Ø 6,250 mm, 154 mm di lunghezza totale e 75 mm di profondità di lavorazione. Taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (punta conica rilassata / relieved cone) |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere/laminati in leghe di alluminio, piastre stratificate (materiali sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione