7506514-ARTICOLO DA110-08-09.900U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-09.900U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021968
Produttore:7506514
EAN:4031132425504
7506514-ARTICOLO DA110-08-09.900U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506514-ARTICOLO DA110-08-09.900U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3898in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
11,07 IVA esclusa
/ Unità
13,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione