9517860138000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.800
Rubix:999210625022153
Produttore:9517860138000
EAN:4031095308364


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860138000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X per fori lunghi 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Ø 13,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione