7287635-ARTICOLO DC150-03-03.900D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.900D0-WJ30RE
Rubix:999240117031397
Produttore:7287635
EAN:4031132400006
7287635-ARTICOLO DC150-03-03.900D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287635-ARTICOLO DC150-03-03.900D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Ø3,9 mm qualità WJ30RE: 3×D, angolo di punta 140° e DIN 6537 K. Senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 form he + hb (180°)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p/m/k/n/s/h/o (acciai, ghisa, metalli non ferrosi, materiali per stampi)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione