6968737-ARTICOLO DC150-03-03.572A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.572A1-WJ30RE
Rubix:999240429005691
Produttore:6968737
EAN:4031132392592
6968737-ARTICOLO DC150-03-03.572A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,572 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968737-ARTICOLO DC150-03-03.572A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1406in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,572 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×d
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
57,26 IVA esclusa
/ Unità
69,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione