9717640096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.600
Rubix:999240628006688
Produttore:9717640096000
EAN:4031095345185


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 144 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,600
Punta per foratura profonda STOCK SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e profondità di lavoro 15xD. Tagliente in carburo e finitura lucida/blank per processi efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 144 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido / blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:15 (0,067) |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione