9517870063500-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 6,350

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 6.350
Rubix:160000000183896
EAN:4031095100791
9517870063500-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870063500-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 6,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,35x53
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.350 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
45,61 IVA esclusa
/ Unità
55,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione