9517860044000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.400
Rubix:999210625022033
Produttore:9517860044000
EAN:4031095309620


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860044000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,400
Punta MD Stock SuperV-X 51786 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Foro Ø4,4 mm, profondità 5xD per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono scaricato |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da lavorazione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione