9717660067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.700
Rubix:999240628006715
Produttore:9717660067000
EAN:4031095342931


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,700
Punta MD Stock SuperV-T-Al in metallo duro con raffreddamento interno (fori di lubrificazione) per fori profondi 25xD. Ø 6,7 mm, h7, taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | gambo ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 587,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 716,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione