PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0380 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0380 30
Rubix:999201215005430

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0380 30(N)
Punta elicoidale extra-lunghe HPMT W05 0380 30 con refrigerante interno (oil feed) e rivestimento T8090/TiALN. Angolo di punta 135° per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | l2/d = 30 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore