5057127-ARTICOLO A1148-10.8

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-10.8
Rubix:999240117030332
Produttore:5057127
EAN:4031132072562
5057127-ARTICOLO A1148-10.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,8 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057127-ARTICOLO A1148-10.8


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=10,8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,8 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo0,8 mm
€ 39,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione