9717640125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.500
Rubix:999240628006507
Produttore:9717640125000
EAN:4031095344874


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 187,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,500
Punta elicoidale in metallo duro STOCK SuperV-T-Al con interno raffreddamento e fori di lubrificazione, 15xD, attacco DIN 6535-HA. Per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 187,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette 135°; tagliente principale concavo |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione