9517200014400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,440
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.440
Rubix:999220701000127
Produttore:9517200014400
EAN:4031095327624


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 13,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200014400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,440
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 13,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,44x10 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff; ausspitzung ≥ ø 0,800 mm |
| Stelo | ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p); ghise (k) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione