9517840115500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.550
Rubix:999220701000325
Produttore:9517840115500
EAN:4031095322322


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840115500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,550
Punta MD Stock SuperV-X 51784 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Gambo HA cilindrico, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Affilatura | cono rilievato (relieved cone); bordo tagliente principale concavo; geometria ottimizzata; doppio margine |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione