9517200004700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,470
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.470
Rubix:999220701000057
Produttore:9517200004700
EAN:4031095324227


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,47 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200004700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,470
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,47 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | assottigliamento anima ≥ ø 0,800 mm; forma tagliente principale: diritta |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione