9517760142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,290
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 14.290
Rubix:999180200213549
Produttore:9517760142900
EAN:4031095285047


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,290
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e punta 140°. Per forature 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 |
| Affilatura | hauptschneidenform: dritta; flächenanschliff; profilo ottimizzato; ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai per lavorazioni automatiche e acciai bonificati; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali in ghisa; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione