9711410080000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 8,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 8.000
Rubix:999190200050198
Produttore:9711410080000
EAN:4031095302089
9711410080000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410080000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 8,000


Punta elicoidale HSS lunga Stock per foratura profonda secondo NAS 907. Gambo cilindrico e punta 118°; tolleranza Ø h8, senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido (hss bright)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,09
Affilaturacono di svuotamento (relieved cone)
Stelogambo dritto (straight shank)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Cono Morsenessun cono morse
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio (lamierati); piastre stratificate/pacchi sandwich; acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo8 mm
33,32 IVA esclusa
/ Unità
40,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione