9519800027800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,780
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.780
Rubix:999240628007622
Produttore:9519800027800
EAN:4031095339641


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800027800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,780
Micro punta Stock SuperV-NX U con fori di lubrificazione, rivestimento AlTiN e profondità 20xD. Taglio destrorso per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ø 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | cilindrico |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione