9517180157000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 15.700
Rubix:999230214005867
Produttore:9517180157000
EAN:4031095335629
9517180157000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,7 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180157000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,700


Punta Stock SuperV-180 Ø15,7 mm con rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna. Affilatura 180° per fondo piatto e bassa formazione di bave.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,7 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura 180° (fondo piatto)
Stelocodolo cilindrico din 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo16 mm
271,82 IVA esclusa
/ Unità
331,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione