5062161-ARTICOLO A1547-10.2

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-10.2
Rubix:999240117028500
Produttore:5062161
EAN:4031132135021
5062161-ARTICOLO A1547-10.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062161-ARTICOLO A1547-10.2


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=10,2mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo10,2 mm
€ 58,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione