9717910104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 10,400
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 10.400
Rubix:999181000027541
Produttore:9717910104000
EAN:4031095295800


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 10,400
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione