9517450152000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.200
Rubix:999240628006663
Produttore:9517450152000
EAN:4031095356624


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450152000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,200
Punta MD Stock SuperV-X VA 5xD DIN 6537L con refrigerazione interna. Rivestimento TiSiN+ e angolo di punta 140° per forature profonde di qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana 140° / assottigliamento punta |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione