Riferimenti
Walter Titex:A1211-3.7
Rubix:999240117029644
Produttore:5058729
EAN:4031132002378

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 5058729-ARTICOLO A1211-3.7
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,7mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione