9517180046000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,600

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 4.600
Rubix:999230214005718
Produttore:9517180046000
EAN:4031095337111
9517180046000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione14,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180046000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,600


Punta Stock SuperV-180 con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondo piatto, 3xD per piloting, foratura e finitura con bassa formazione di bave.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione14,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturageometria punta 180° per fondo piatto
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione