9517680075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 7,500
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51768 7.500
Rubix:160000000182989
EAN:4031095238555


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 363 mm |
| Profondità di lavorazione | 323 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517680075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 7,500
Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,17 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 7,5 mm |
| Lunghezza totale | 363 mm |
| Profondità di lavorazione | 323 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,5x323 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
| 7.500 mm | |
| 363.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 903,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1102,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione