Riferimenti
Stock:71140 5.950
Rubix:999190200050108
Produttore:9711400059500
EAN:4031095302980


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400059500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,950
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 71140 Ø5,95 mm, codolo dritto. Tolleranza h8 e angolo di punta 118°, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright), non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere di leghe di alluminio; pannelli stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione