9517840055500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.550
Rubix:999220701000241
Produttore:9517840055500
EAN:4031095323169


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840055500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,550
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, 3xD: metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Ø 5,55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (tagliente principale concavo) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione