9517840065000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.500
Rubix:999220701000254
Produttore:9517840065000
EAN:4031095323039


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840065000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,500
Trapano in metallo duro Stock SuperV-X Ø6,5 mm con fori di lubrificazione/refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e profondità 3xD (DIN 6537K).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione