7287669-ARTICOLO DC150-03-08.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031233
Produttore:7287669
EAN:4031132400341
7287669-ARTICOLO DC150-03-08.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287669-ARTICOLO DC150-03-08.500D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 3xD Ø8,5 mm con rivestimento TiNAl per lavorazioni universali. Esecuzione senza raffreddamento interno, per foratura efficiente in materiali P/M/K/N/S/H/O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Stelodin 6535 form he (ruotato 180° per hb) / combinazione shank
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
68,74 IVA esclusa
/ Unità
83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione