9717650063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.300
Rubix:999240628006821
Produttore:9717650063000
EAN:4031095344300


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 126 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,300
Punta per foratura profonda Stock SuperV-T-Al 20xD con refrigerazione interna e finitura WN blank. Ø6,3 mm, angolo di punta 135°, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 126 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura frontale |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione