9713000145000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 14,500

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 14.500
Rubix:160000000193727
EAN:4031095124339
9713000145000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 14,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro29 mm
Lunghezza totale212 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000145000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 14,500


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro29 mm
Lunghezza totale212 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse2
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
14.500 mm
212.000 mm
Paese d'origineDE
34,43 IVA esclusa
/ Unità
42,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione