9517180076000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.600
Rubix:999230214005763
Produttore:9517180076000
EAN:4031095336664


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180076000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,600
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-180 Ø7,600 mm con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione. Punta 180° per fondo piatto, profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff (fondo foro piatto) |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione