Riferimenti
Stock:71141 3.450
Rubix:999190200050155
Produttore:9711410034500
EAN:4031095302515


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410034500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,450
Punta elicoidale lunga Stock HSS per estensioni a 12 pollici secondo NAS 907. Ø 3,45 mm, lunghezza 308 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Stelo | gambo cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione