9517890052500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,250

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 5.250
Rubix:999220302000369
Produttore:9517890052500
EAN:4031095321448
9517890052500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,25 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione36,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890052500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,250


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,25 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione36,75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l = 1:7
Affilaturaflächenanschliff (affilatura a facce)
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati/ non legati (fino a 1200 n/mm²); materiali di fusione; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione