9517450063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.300
Rubix:999240628007557
Produttore:9517450063000
EAN:4031095357799


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,300
Punta elicoidale Stock SuperV 51745 con fori di lubrificazione: Ø6,3 mm, 5xD e rivestimento TiSiN+. Refrigerazione interna e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | rettifica a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti alla corrosione; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione