Riferimenti
Walter Titex:A1222-14.5
Rubix:999240614002658
Produttore:5059442
EAN:4031132240138

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 169 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059442-ARTICOLO A1222-14.5
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 169 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione