5057179-ARTICOLO A1148-3.4

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-3.4
Rubix:999240117030290
Produttore:5057179
EAN:4031132071367
5057179-ARTICOLO A1148-3.4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057179-ARTICOLO A1148-3.4


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,4mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,4 mm
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione