9517760111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 11.110
Rubix:999180200213543
Produttore:9517760111100
EAN:4031095285115


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 11,110
Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna. Taglio destro, DIN 6537K, 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha (gambo) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego, acciai automatici, acciai da tempra/bonifica, acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; acciai colati; bronzi/ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione