Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-6.6
Rubix:999240117028960
Produttore:5061026
EAN:4031132234403

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061026-ARTICOLO A1254TFT-6.6
Trapano per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione